Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Rittmeister« Stamperl mit rotem Füllring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Rittmeister« Stamperl mit rotem Füllring
Produktbild zu »Rittmeister« Stamperl mit rotem Füllring
Artikel-Nr.:
     3391-222228036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     118.00949/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
»Rittmeister« Stamperl mit rotem Füllring

»Rittmeister«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4023091022658
ø:
43 mm
/-/:
2 cl
Inhalt:
0,02 l
Höhe:
92 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: schnapsbecher 2cl, schnapsbecher, Cherryglas, Digestivglas, Edelbrandglas, Edelobstbrandglas, Grappaglas, Likörglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
E7104
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.