Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Trianon« weiß Kaffee-Obere, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 67 mm, ø: 87 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Trianon« weiß Kaffee-Obere, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 67 mm, ø: 87 mm
Produktbild zu ARCOROC »Trianon« weiß Kaffee-Obere, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 67 mm, ø: 87 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Trianon« weiß Kaffee-Obere, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 67 mm, ø: 87 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Trianon« weiß Kaffee-Obere, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 67 mm, ø: 87 mm
Logo zu ARCOROC »Trianon« weiß Kaffee-Obere, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 67 mm, ø: 87 mm
Logo zu ARCOROC »Trianon« weiß Kaffee-Obere, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 67 mm, ø: 87 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222212971
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     D6921
EAN/GTIN:
     0026102291719
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
ARCOROC »Trianon« weiß Kaffee-Obere, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 67 mm, ø: 87 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102291719
Höhe:
67 mm
Inhalt:
0,22 l
ø:
87 mm
Material:
Opalglas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,30*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,25*
€ 3,30*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,00*
ab € 11,76*
€ 16,22*
Lager 3391
28
1
pro Paket
€ 9,90*
ab € 11,88*
€ 16,37004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,37004*
€ 19,48035
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,17004*
€ 18,05235
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,51004*
€ 17,26695
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,12004*
€ 16,80285
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC D6887
ab € 1,74*
Zubehör
ARC International
ARC D6925
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.