Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter
Produktbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter
Logo zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter
Logo zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222212861
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     72388
EAN/GTIN:
     9006272128610
Suchbegriffe:
Likörglas
Likörkelch
Schnapsbecher
Schnapsglas
ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102078358
Höhe:
105 mm
Inhalt:
0,06 l
ø:
35 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung:
mit Henkel
Weitere Suchbegriffe: Stamper, Stamperl, schnapsglas arcoroc, schnapsbecher, schnapsglas 0,06 liter, Cherryglas, Digestivglas, Edelbrandglas, Edelobstbrandglas, Grappaglas, Henkelglas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,89*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,52*
€ 2,18*
Lager 3391
186
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 27,37008*
€ 36,83004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,83004*
€ 43,82775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,63004*
€ 35,25975
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,37008*
€ 32,5704
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,28084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.