Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Primary« Trinkglas, Inhalt: 0,36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Primary« Trinkglas, Inhalt: 0,36
Produktbild zu ARCOROC »Primary« Trinkglas, Inhalt: 0,36
Logo zu ARCOROC »Primary« Trinkglas, Inhalt: 0,36
Artikel-Nr.:
     3391-222212663
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     G3322
EAN/GTIN:
     0026102259610
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
ARCOROC »Primary« Trinkglas, Inhalt: 0,36

»Primary«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102259610
ø:
81 mm
Höhe:
100 mm
Inhalt:
0,36 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, limonadenglas, Limoglas, Saftglas, Universalglas, Wasserglas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,937*
€ 3,817*
Lager 3391
261
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,46004*
€ 22,83*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 18,45*
€ 25,45002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,57004*
€ 24,47835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,12004*
€ 23,94285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,25004*
€ 22,90755
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,46004*
€ 19,58745
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,74334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.