Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Outdoor Perfect« Cocktailglas Kunststoff, Inhalt: 0,44 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Outdoor Perfect« Cocktailglas Kunststoff, Inhalt: 0,44 Liter
Produktbild zu ARCOROC »Outdoor Perfect« Cocktailglas Kunststoff, Inhalt: 0,44 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Outdoor Perfect« Cocktailglas Kunststoff, Inhalt: 0,44 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Outdoor Perfect« Cocktailglas Kunststoff, Inhalt: 0,44 Liter
Symbol zu ARCOROC »Outdoor Perfect« Cocktailglas Kunststoff, Inhalt: 0,44 Liter
Symbol zu ARCOROC »Outdoor Perfect« Cocktailglas Kunststoff, Inhalt: 0,44 Liter
Logo zu ARCOROC »Outdoor Perfect« Cocktailglas Kunststoff, Inhalt: 0,44 Liter
Logo zu ARCOROC »Outdoor Perfect« Cocktailglas Kunststoff, Inhalt: 0,44 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222212548
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     G0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
ARCOROC »Outdoor Perfect« Cocktailglas Kunststoff, Inhalt: 0,44 Liter

der robuste Allrounder für den Einsatz im Außenbereich
  • hochwertige Kunststoff-Becher
  • robuste, widerstandsfähige Ausführung
  • ideal für den Einsatz im Außenbereich wie etwa bei Swimmingpools, auf Dachterassen oder in Diskotheken geeignet
  • besonders resistent gegen mechanische Einwirkung
  • keine Abnutzungserscheinungen auch nach über 2.000 Spülgängen
  • ein spezieller Wasserkanal am Boden der Becher sorgt für das rasche Ablaufen von Flüssigkeiten an der Außenseite


»Hurricane«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
883314145199
Höhe:
234 mm
Inhalt:
0,44 l
ø:
75 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,82167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,38002*
€ 63,52222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,18004*
€ 63,28425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,86002*
€ 60,52342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,91004*
€ 59,39295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,59004*
€ 57,82215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,93002*
€ 48,70672
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-10500
ab € 1,71*
Sonstiges
Assheuer + Pott
10501
ab € 2,39*
Sonstiges
Assheuer + Pott
10502
ab € 2,90*
Sonstiges
ARC International
E9305
ab € 27,51*
Sonstiges
k.A.
9044-7
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.