Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter, /-/ 2+4 cl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter, /-/ 2+4 cl
Produktbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter, /-/ 2+4 cl
Anwendungsbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter, /-/ 2+4 cl
Anwendungsbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter, /-/ 2+4 cl
Anwendungsbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter, /-/ 2+4 cl
Anwendungsbild zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter, /-/ 2+4 cl
Logo zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter, /-/ 2+4 cl
Logo zu ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter, /-/ 2+4 cl
Artikel-Nr.:
     3391-222212334
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     222212861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
ARCOROC »Island« Stamperl mit Henkel, Inhalt: 0,06 Liter, /-/ 2+4 cl

Weitere Informationen:
/-/:
2+4 cl
EAN Stück:
26102138830
Höhe:
105 mm
Inhalt:
0,06 l
ø:
35 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung:
mit Henkel
Weitere Suchbegriffe: schnapsglas arcoroc, schnapsbecher, schnapsglas 0,06 liter, Cherryglas, Digestivglas, Edelbrandglas, Edelobstbrandglas, Grappaglas, Henkelglas, Likörglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,68334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,43004*
€ 26,69175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,87004*
€ 24,83535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,18004*
€ 24,01425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,84002*
€ 23,60962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,10004*
€ 19,15905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.