Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC Stamperl, Inhalt: 0,045 Liter, Höhe: 57 mm, ø: 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC Stamperl, Inhalt: 0,045 Liter, Höhe: 57 mm, ø: 50 mm
Produktbild zu ARCOROC Stamperl, Inhalt: 0,045 Liter, Höhe: 57 mm, ø: 50 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC Stamperl, Inhalt: 0,045 Liter, Höhe: 57 mm, ø: 50 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC Stamperl, Inhalt: 0,045 Liter, Höhe: 57 mm, ø: 50 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC Stamperl, Inhalt: 0,045 Liter, Höhe: 57 mm, ø: 50 mm
Logo zu ARCOROC Stamperl, Inhalt: 0,045 Liter, Höhe: 57 mm, ø: 50 mm
Logo zu ARCOROC Stamperl, Inhalt: 0,045 Liter, Höhe: 57 mm, ø: 50 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222212312
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     4755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
ARCOROC Stamperl, Inhalt: 0,045 Liter, Höhe: 57 mm, ø: 50 mm

»Granity«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102047613
Höhe:
57 mm
Inhalt:
0,045 l
ø:
50 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: schnapsbecher 5cl, schnapsbecher, schnapsglas arcoroc, Cherryglas, Digestivglas, Edelbrandglas, Edelobstbrandglas, Grappaglas, Likörglas, Shotglas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,69*
16 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,28*
€ 1,89*
Lager 3391
67
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 13,67004*
€ 18,95004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,95004*
€ 22,55055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,14008*
€ 20,3967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,72008*
€ 19,8969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,19004*
€ 19,26615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,67004*
€ 16,26735
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,13917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
77212
ab € 1,22*
Sonstiges
ARC International
ARC J2602
ab € 1,99*
Sonstiges
ARC International
ARC J2604
ab € 1,42*
Sonstiges
ARC International
ARC J2608
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.