Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMINARC Zitronenpresse Glas, Höhe: 70 mm, ø: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUMINARC Zitronenpresse Glas, Höhe: 70 mm, ø: 150 mm
Produktbild zu LUMINARC Zitronenpresse Glas, Höhe: 70 mm, ø: 150 mm
Logo zu LUMINARC Zitronenpresse Glas, Höhe: 70 mm, ø: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222212013
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     75146
EAN/GTIN:
     0026102751466
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
LUMINARC Zitronenpresse Glas, Höhe: 70 mm, ø: 150 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102751466
Höhe:
70 mm
ø:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,37*
11 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,52*
€ 3,40*
8 Tage
1485
12
€ 5,80*
ab € 3,30*
€ 4,40*
Lager 3391
476
1
€ 9,90*
ab € 2,91*
€ 5,03*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIAZZA
510200
ab € 7,62*
Sonstiges
Westmark
50002260
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.