Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Charme« Glaskanne mit Edelstahlfilter und -deckel, Inhalt: 1,10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Charme« Glaskanne mit Edelstahlfilter und -deckel, Inhalt: 1,10 Liter
Produktbild zu »Charme« Glaskanne mit Edelstahlfilter und -deckel, Inhalt: 1,10 Liter
Anwendungsbild zu »Charme« Glaskanne mit Edelstahlfilter und -deckel, Inhalt: 1,10 Liter
Logo zu »Charme« Glaskanne mit Edelstahlfilter und -deckel, Inhalt: 1,10 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222205590
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     007/167/004
EAN/GTIN:
     4000753162945
Suchbegriffe:
Edelstahlfilter
Glas-Kanne
Glaskanne
simax glaskanne
»Charme« Glaskanne mit Edelstahlfilter und -deckel, Inhalt: 1,10 Liter

»Charme«

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
1,1 l
Höhe:
150 mm
Material:
Glas
ø:
140 mm
EAN Stück:
4000753162945
Weitere Suchbegriffe: edelstahlfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.