Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreibe Edelstahl, Höhe: 20 mm, Länge: 290 mm, Breite: 110 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalreibe Edelstahl, Höhe: 20 mm, Länge: 290 mm, Breite: 110 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-222200612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22273525
EAN/GTIN:
     8712442688587
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Universalreibe Edelstahl, Höhe: 20 mm, Länge: 290 mm, Breite: 110 mm schwarz

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8712442688587
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
290 mm
Breite:
110 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.