Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß
Produktbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß
Logo zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß
Logo zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-221197708
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-800001-10870
EAN/GTIN:
     4012438502519
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 300 mm, weiß

Weitere Informationen:
ø:
300 mm
Farbe:
weiß
EAN Stück:
4012438502519
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 20,96*
Lager 3391
68
€ 5,90*
ab € 15,98*
€ 21,57*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,70*
€ 26,49*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.