Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Produktbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Anwendungsbild zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Logo zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Logo zu SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost
Artikel-Nr.:
     3391-221180307
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     0009255230B1000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
SCHÖNWALD »Shiro Glaze« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 83 mm,frost

Voraussichtliche Lieferzeit ca. 3 bis 4 Wochen

Weitere Informationen:
ø:
85 mm
Inhalt:
0,3 l
Farbe:
frost
Höhe:
83 mm
Dekor:
»Glaze«
Verfügbarkeit:
auf Bestellung
Material:
Porzellan
EAN Stück:
4018082809417
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 12,81*
Lager 3391
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 9,91*
€ 14,12*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.