Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Logo zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Logo zu SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221170303
Herst.-Nr.:
     001.187817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
SELTMANN »Meran« Kaffee-Untere, ø: 147 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4003106688536
Material:
Porzellan
ø:
147 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,535*
€ 6,155*
Lager 3391
11
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,10002*
€ 28,09002*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,53*
€ 37,50*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,09002*
€ 33,42712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,50002*
€ 31,53502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,07002*
€ 28,64332
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,10002*
€ 25,10902
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,51667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.188318
ab € 5,783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.