Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Kaffeetasse 3, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 3, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 3, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 3, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 3, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1225
Herst.-Nr.:
     001.187484
EAN/GTIN:
     4003106688529
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 3, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
7.60 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,545*
€ 6,135*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,96004*
€ 27,98004*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,46004*
€ 37,36002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,135*
€ 7,301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,975*
€ 7,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,715*
€ 6,801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,505*
€ 6,551
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,545*
€ 5,409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.188318
ab € 5,813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.