Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Logo zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Logo zu SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221170161
Herst.-Nr.:
     1004415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
SELTMANN »Meran« Teller oval, Länge: 340 mm, Breite: 301 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
EAN Stück:
4003106846424
Breite:
301 mm
Länge:
340 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, seltmann teller porzellan, essteller porzellan, essteller, Burgerplatte, Burgerteller, Fleischteller, Steakplatte, Steakteller, Sushiplatte, Sushiteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.