Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221163358
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JX33-A002-04
EAN/GTIN:
     9006271633580
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
»Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 360 mm, Breite: 235 mm

Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
EAN Stück:
9006271633580
Länge:
360 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach porzellan, essteller porzellan, essteller, Burgerplatte, Burgerteller, Steakplatte, Steakteller, Sushiplatte, Sushiteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.