Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221162164
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JX33-A001-03
EAN/GTIN:
     9006271621648
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
»Fantastic« Teller flach, Länge: 255 mm, Breite: 255 mm

Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
EAN Stück:
9006271621648
Länge:
255 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach porzellan, essteller porzellan, essteller, Fleischteller, fantasticaktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,98002*
€ 57,09622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,38*
€ 55,1922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,21004*
€ 52,60995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,82004*
€ 52,14585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,15002*
€ 51,34852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.