Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221162160
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JX33-A001-02
EAN/GTIN:
     9006271621600
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
»Fantastic« Teller flach, Länge: 220 mm, Breite: 220 mm

Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
EAN Stück:
9006271621600
Länge:
220 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach porzellan, essteller porzellan, essteller, Fleischteller, fantasticaktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,32002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,10*
€ 52,479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,80002*
€ 49,74202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,04004*
€ 47,64765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,64002*
€ 47,17162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,32002*
€ 38,46082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.