Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANGENTHAL »Isabell« Teller flach, coup, ø: 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LANGENTHAL »Isabell« Teller flach, coup, ø: 300 mm
Produktbild zu LANGENTHAL »Isabell« Teller flach, coup, ø: 300 mm
Anwendungsbild zu LANGENTHAL »Isabell« Teller flach, coup, ø: 300 mm
Anwendungsbild zu LANGENTHAL »Isabell« Teller flach, coup, ø: 300 mm
Anwendungsbild zu LANGENTHAL »Isabell« Teller flach, coup, ø: 300 mm
Logo zu LANGENTHAL »Isabell« Teller flach, coup, ø: 300 mm
Logo zu LANGENTHAL »Isabell« Teller flach, coup, ø: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221157247
Hersteller:
     LANGENTHAL
Herst.-Nr.:
     ISC2130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
LANGENTHAL »Isabell« Teller flach, coup, ø: 300 mm

Weitere Informationen:
ø:
300 mm
EAN Stück:
8590453677161
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,81334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,68002*
€ 88,86922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,79*
€ 85,4301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,95*
€ 84,4305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,97002*
€ 83,26432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,88004*
€ 70,06725
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30411
ab € 10,07*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30441
ab € 4,01*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40630
ab € 7,56*
Sonstiges
ARC International
ARC L4212
ab € 4,79*
Sonstiges
Fantastic
JXB197-01
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.