Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221157101
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     DSY3515/X8200
EAN/GTIN:
     8590453628897
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
LILIEN »Daisy« Lachsrosa Gießer, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 98 mm, ø: 70 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Inhalt:
0,15 l
ø:
70 mm
EAN Stück:
8590453628897
Farbe:
lachsrosa
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
... > Lilien > Daisy > Gießer
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer porzellan, milchgießer, milchgießer 150ml, Milchkanderl, Milchkanne, Obersgießer, Oberskanne, Oberskännchen, Sahnekanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.