Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221157063
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     DSY3530/X8199
EAN/GTIN:
     8590453628798
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
LILIEN »Daisy« Vanille Gießer, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 124 mm, ø: 90 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
124 mm
Inhalt:
0,3 l
ø:
90 mm
EAN Stück:
8590453628798
Farbe:
vanille
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
... > Lilien > Daisy > Gießer
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchkännchen porzellan 0,3l, milchgießer, milchgießer porzellan, Milchkanderl, Milchkanne, Obersgießer, Oberskanne, Oberskännchen, Sahnekanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.