Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G. BENEDIKT »Praha« Teller flach, ø: 239 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu G. BENEDIKT »Praha« Teller flach, ø: 239 mm
Produktbild zu G. BENEDIKT »Praha« Teller flach, ø: 239 mm
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT »Praha« Teller flach, ø: 239 mm
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT »Praha« Teller flach, ø: 239 mm
Logo zu G. BENEDIKT »Praha« Teller flach, ø: 239 mm
Logo zu G. BENEDIKT »Praha« Teller flach, ø: 239 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221156051
Hersteller:
     G. BENEDIKT
Herst.-Nr.:
     PRL2124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
G. BENEDIKT »Praha« Teller flach, ø: 239 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453529095
ø:
239 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,96834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,53004*
€ 29,19075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,38004*
€ 29,01225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,84002*
€ 27,17962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,92004*
€ 26,08485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,70002*
€ 25,82302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,81004*
€ 21,19395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.