Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Caroline« Kaffee-Untere, ø: 145 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Produktbild zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Logo zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Logo zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Untere, ø: 145 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221156011
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     CAR1714 BBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
LILIEN »Caroline« Kaffee-Untere, ø: 145 mm

Hinter der einfachen Schönheit steckt eine raffinierte Vielschichtigkeit.

»Caroline« weiß

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453333302
ø:
145 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,64167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,65004*
€ 25,76355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,26002*
€ 24,10942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,46004*
€ 23,15745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,31004*
€ 22,97895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,85002*
€ 18,86152
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LILIEN
CAR0218 BBG
ab € 48,88008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.