Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Caroline« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Produktbild zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Logo zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Logo zu LILIEN »Caroline« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221156010
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     CAR0218 BBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
LILIEN »Caroline« Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter

Hinter der einfachen Schönheit steckt eine raffinierte Vielschichtigkeit.

»Caroline« weiß

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453328292
Höhe:
52 mm
Inhalt:
0,18 l
ø:
90 mm
Ausführung:
stapelbar
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,79008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,06584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,02004*
€ 74,99385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,83008*
€ 74,7678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,06*
€ 71,4714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,67*
€ 71,0073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,59*
€ 69,7221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,79008*
€ 58,0602
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LILIEN
CAR1714 BBG
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.