Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Palace« Champagnerkühler, ø: 200 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Palace« Champagnerkühler, ø: 200 mm, schwarz
Produktbild zu »Palace« Champagnerkühler, ø: 200 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-221154209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     824516
EAN/GTIN:
     5410595721016
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
»Palace« Champagnerkühler, ø: 200 mm, schwarz

»Palace«

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5410595721016
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Höhe:
200 mm
ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, champagner kühler, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Spring International
3448196022
ab € 57,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.