Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Palace« Champagnerkühler, ø: 200 mm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Palace« Champagnerkühler, ø: 200 mm, gold
Produktbild zu »Palace« Champagnerkühler, ø: 200 mm, gold
Produktbild zu »Palace« Champagnerkühler, ø: 200 mm, gold
Artikel-Nr.:
     3391-221154208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     824510
EAN/GTIN:
     5410595709670
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
»Palace« Champagnerkühler, ø: 200 mm, gold

»Palace«

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
200 mm
EAN Stück:
5410595709670
Material:
Aluminium
Farbe:
gold
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, champagner kühler, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Spring International
3448196022
ab € 57,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.