Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINE 2 DINE »Ceres« Sauciere, Inhalt: 0,07, Höhe: 75 mm, ø: 43 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Sauciere, Inhalt: 0,07, Höhe: 75 mm, ø: 43 mm, grau
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Sauciere, Inhalt: 0,07, Höhe: 75 mm, ø: 43 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Sauciere, Inhalt: 0,07, Höhe: 75 mm, ø: 43 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Sauciere, Inhalt: 0,07, Höhe: 75 mm, ø: 43 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Sauciere, Inhalt: 0,07, Höhe: 75 mm, ø: 43 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Sauciere, Inhalt: 0,07, Höhe: 75 mm, ø: 43 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Sauciere, Inhalt: 0,07, Höhe: 75 mm, ø: 43 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Sauciere, Inhalt: 0,07, Höhe: 75 mm, ø: 43 mm, grau
Artikel-Nr.:
     3391-221154111
Hersteller:
     FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
     604660
EAN/GTIN:
     5410595683840
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere porzellan
FINE 2 DINE »Ceres« Sauciere, Inhalt: 0,07, Höhe: 75 mm, ø: 43 mm, grau

Weitere Informationen:
ø:
43 mm
Farbe:
grau
Inhalt:
0,07 l
EAN Stück:
5410595683840
Höhe:
75 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... > F2D > »Ceres« > Gießer
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.