Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINE 2 DINE »Ceres« Teller tief, ø: 220 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Teller tief, ø: 220 mm, grau
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Teller tief, ø: 220 mm, grau
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Teller tief, ø: 220 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Teller tief, ø: 220 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Teller tief, ø: 220 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Teller tief, ø: 220 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Teller tief, ø: 220 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Teller tief, ø: 220 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Teller tief, ø: 220 mm, grau
Artikel-Nr.:
     3391-221154105
Hersteller:
     FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
     604654
EAN/GTIN:
     5410595683789
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
FINE 2 DINE »Ceres« Teller tief, ø: 220 mm, grau

Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5410595683789
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
ø:
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.