Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINE 2 DINE »Verso« Teller flach, stapelbar, ø: 310 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu FINE 2 DINE »Verso« Teller flach, stapelbar, ø: 310 mm
Produktbild zu FINE 2 DINE »Verso« Teller flach, stapelbar, ø: 310 mm
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Verso« Teller flach, stapelbar, ø: 310 mm
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Verso« Teller flach, stapelbar, ø: 310 mm
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Verso« Teller flach, stapelbar, ø: 310 mm
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Verso« Teller flach, stapelbar, ø: 310 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221154076
Hersteller:
     FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
     780100
EAN/GTIN:
     5410595631483
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
FINE 2 DINE »Verso« Teller flach, stapelbar, ø: 310 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
ø:
310 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5410595631483
Farbe:
weiß
Höhe:
20 mm
Ausführung:
stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 24,1425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,01*
€ 141,6219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,14*
€ 140,5866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,86*
€ 139,0634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,39*
€ 133,7441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,57*
€ 114,9183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.