Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »The Rock« Teller tief, coup, black shale, ø: 290 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Teller tief, coup, black shale, ø: 290 mm
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Teller tief, coup, black shale, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Teller tief, coup, black shale, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Teller tief, coup, black shale, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Teller tief, coup, black shale, ø: 290 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Teller tief, coup, black shale, ø: 290 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »The Rock« Teller tief, coup, black shale, ø: 290 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221141382
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4074-2701
EAN/GTIN:
     5450523095451
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
VILLEROY & BOCH »The Rock« Teller tief, coup, black shale, ø: 290 mm

In Jahrmillionen zwischen Schieferschichten entstandene Strukturen werden von echten Gesteinsvorlagen optisch und haptisch in höchst anspruchsvollen Verfahren auf Porzellan übertragen. Jedes Porzellanteil erhält somit eine absolut naturgetreue Schieferoberfläche.

Weitere Informationen:
Farbe:
black shale
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5450523095451
ø:
290 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 25,53*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 26,26*
Lager 3391
7
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 150,78*
€ 182,97*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,97*
€ 217,7343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,72004*
€ 217,43685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,47002*
€ 209,99932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,13002*
€ 196,50472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 157,96002*
€ 187,97242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 150,78*
€ 179,4282
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 25,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.