Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Easy« Teller flach, ø: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teller flach, ø: 160 mm
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teller flach, ø: 160 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teller flach, ø: 160 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teller flach, ø: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221141044
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2155-2660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
VILLEROY & BOCH »Easy« Teller flach, ø: 160 mm

Auf der einen Seite attraktives Relief-Design, auf der anderen Seite Formenvielfalt und Praktikabilität.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4057743027173
ø:
160 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach porzellan, essteller porzellan, essteller, Brotteller, Dessertteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 7,70*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,98*
€ 7,93*
Lager 3391
23
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 35,22*
€ 45,10002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,10002*
€ 53,66902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,77002*
€ 53,27632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,02*
€ 51,1938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,27*
€ 50,3013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,44002*
€ 49,31362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.