Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Pacifica« Teller flach, Höhe: 28 mm, ø: 275 mm, vanilla


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Teller flach, Höhe: 28 mm, ø: 275 mm, vanilla
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Teller flach, Höhe: 28 mm, ø: 275 mm, vanilla
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Teller flach, Höhe: 28 mm, ø: 275 mm, vanilla
Artikel-Nr.:
     3391-221130529
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     SOP271-VC7208
EAN/GTIN:
     5606739815950
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Pacifica« Teller flach, Höhe: 28 mm, ø: 275 mm, vanilla

Steinzeug | Widerstandsfähig. Sehr hohe Kanten- und Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
vanilla
EAN Stück:
5606739815950
Höhe:
28 mm
Material:
Steinzeug
ø:
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,13002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,02167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,98002*
€ 57,09622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,45002*
€ 55,27552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,40*
€ 52,836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,44*
€ 51,6936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,13002*
€ 42,99472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.