Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Pacifica« Teller flach, Höhe: 25 mm, ø: 228 mm, artichoke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Teller flach, Höhe: 25 mm, ø: 228 mm, artichoke
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Teller flach, Höhe: 25 mm, ø: 228 mm, artichoke
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Teller flach, Höhe: 25 mm, ø: 228 mm, artichoke
Artikel-Nr.:
     3391-221130421
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     SOP231-VC7213
EAN/GTIN:
     5606739816667
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Pacifica« Teller flach, Höhe: 25 mm, ø: 228 mm, artichoke

Steinzeug | Widerstandsfähig. Sehr hohe Kanten- und Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
ø:
228 mm
EAN Stück:
5606739816667
Farbe:
artichoke
Höhe:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,48002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,24667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,90*
€ 51,051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,85004*
€ 48,61155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,95002*
€ 46,35052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,48002*
€ 37,46122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.