Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Logo zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Logo zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130387
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     RNP291-BRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, oak, ø: 291 mm

STEINZEUG | Widerstandsfähig. Sehr hohe Kanten- und Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
291 mm
EAN Stück:
5606739966485
Material:
Steinzeug
Farbe:
oak
Höhe:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,89167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,18002*
€ 72,80422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,99*
€ 72,5781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,21002*
€ 69,26992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,84*
€ 68,8296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,71002*
€ 67,48492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,35002*
€ 56,34652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.