Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Logo zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Logo zu COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130373
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     RNP271-WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Redonda« Teller flach, white, ø: 269 mm

STEINZEUG | Widerstandsfähig. Sehr hohe Kanten- und Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
Farbe:
white
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
ø:
269 mm
Höhe:
15 mm
EAN Stück:
5606739966195
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,82002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,13667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,47*
€ 66,0093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,37004*
€ 65,89035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,76004*
€ 62,78445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,43004*
€ 62,39175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,07002*
€ 60,77332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,82002*
€ 50,95582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.