Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130198
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995398
EAN/GTIN:
     5606739953980
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
COSTA NOVA »Notos« Teller tief, oval, latitude black, Länge: 254 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739953980
Breite:
93 mm
Material:
Steinzeug
Farbe:
latitude black
Länge:
254 mm
Inhalt:
0,57 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.