Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130196
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995397
EAN/GTIN:
     5606739953973
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 253 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Farbe:
latitude black
Breite:
95 mm
Länge:
253 mm
EAN Stück:
5606739953973
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
Höhe:
27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.