Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130195
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995740
EAN/GTIN:
     5606739957407
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 354 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Farbe:
latitude black
Länge:
354 mm
Höhe:
26 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739957407
Material:
Steinzeug
Breite:
96 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.