Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130194
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995739
EAN/GTIN:
     5606739957391
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, oval, latitude black, Länge: 365 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Farbe:
latitude black
EAN Stück:
5606739957391
Breite:
205 mm
Länge:
365 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
Höhe:
31 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.