Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130178
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995731
EAN/GTIN:
     5606739957315
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
COSTA NOVA »Notos« Kaffeebecher, dune path, ø: 60 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5606739957315
ø:
60 mm
Höhe:
61 mm
Material:
Steinzeug
Farbe:
dune path
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,08 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,03004*
€ 45,25575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,72002*
€ 44,88682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,47002*
€ 42,20932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,54002*
€ 41,10262
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.