Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130159
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995370
EAN/GTIN:
     5606739953706
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 224 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
Länge:
224 mm
Höhe:
20 mm
EAN Stück:
5606739953706
Breite:
207 mm
Farbe:
dune path
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,58004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,26334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,15002*
€ 112,03852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,03002*
€ 108,32572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,90004*
€ 106,98105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,99*
€ 104,7081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,58004*
€ 87,56025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.