Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130155
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995724
EAN/GTIN:
     5606739957247
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 125 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Material:
Steinzeug
EAN Stück:
5606739957247
ø:
125 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
dune path
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,51167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,11002*
€ 34,64092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,85004*
€ 34,33155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,11004*
€ 32,26095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,99002*
€ 30,92812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,07002*
€ 25,07332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.