Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130154
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995723
EAN/GTIN:
     5606739957230
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 145 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
ø:
145 mm
Material:
Steinzeug
Farbe:
dune path
Höhe:
21 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739957230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,63004*
€ 45,96975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,25004*
€ 44,32755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,06004*
€ 41,72145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,73004*
€ 41,32875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,36002*
€ 40,88842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.