Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130153
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995722
EAN/GTIN:
     5606739957223
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 167 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
dune path
ø:
167 mm
EAN Stück:
5606739957223
Höhe:
22 mm
Material:
Steinzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,74002*
€ 60,38062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,51004*
€ 60,10695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,33*
€ 57,5127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,81004*
€ 56,89395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,12004*
€ 56,07285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.