Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa« Kaffeebecher, metal, ø: 95 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Kaffeebecher, metal, ø: 95 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Kaffeebecher, metal, ø: 95 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Kaffeebecher, metal, ø: 95 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Kaffeebecher, metal, ø: 95 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Kaffeebecher, metal, ø: 95 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Kaffeebecher, metal, ø: 95 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Kaffeebecher, metal, ø: 95 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa« Kaffeebecher, metal, ø: 95 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa« Kaffeebecher, metal, ø: 95 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130122
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995270
EAN/GTIN:
     5606739952709
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
COSTA NOVA »Lagoa« Kaffeebecher, metal, ø: 95 mm

Steinzeug | Handgefertigt, modernes Design.

Weitere Informationen:
Material:
Steinzeug
Farbe:
metal
ø:
95 mm
Höhe:
101 mm
EAN Stück:
5606739952709
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,34 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,99004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,99834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,17004*
€ 57,32235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,42002*
€ 55,23982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,39*
€ 54,0141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,95002*
€ 53,49052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,99004*
€ 42,82815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.