Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130102
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995098
EAN/GTIN:
     5606739950989
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
COSTA NOVA »Friso« Teller tief, white, ø: 234 mm

Steinzeug | Reinweiße Glasur. Handbemalte Kante.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5606739950989
Material:
Steinzeug
ø:
234 mm
Farbe:
white
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
57 mm
Inhalt:
0,93 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,36002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,22667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,88004*
€ 66,49725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,78002*
€ 66,37822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,20002*
€ 63,30802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,71*
€ 62,7249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,92004*
€ 61,78485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,36002*
€ 51,59842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.