Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130100
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673991344
EAN/GTIN:
     5606739913441
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 224 mm

Steinzeug | Reinweiße Glasur. Handbemalte Kante.

Weitere Informationen:
Material:
Steinzeug
ø:
224 mm
Farbe:
white
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
23 mm
EAN Stück:
5606739913441
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,22002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,03667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,98002*
€ 57,09622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,45002*
€ 55,27552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,47002*
€ 52,91932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,43004*
€ 51,68175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,22002*
€ 43,10182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.