Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130098
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673991343
EAN/GTIN:
     5606739913434
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Friso« Teller flach,white, ø: 284 mm

Steinzeug | Reinweiße Glasur. Handbemalte Kante.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5606739913434
Höhe:
27 mm
ø:
284 mm
Material:
Steinzeug
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
white
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,49004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,74834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,53*
€ 62,5107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,36002*
€ 62,30842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,06004*
€ 59,57145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,53*
€ 58,9407
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,81*
€ 58,0839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,49004*
€ 48,18315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.