Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130096
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673993440
EAN/GTIN:
     5606739934408
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 305 mm

Steinzeug | Reinweiße Glasur. Handbemalte Kante.

Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Farbe:
white
Material:
Steinzeug
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739934408
ø:
305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.