Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Boutique« Buffetschild, lagoon, Länge: 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Boutique« Buffetschild, lagoon, Länge: 80 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Boutique« Buffetschild, lagoon, Länge: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Boutique« Buffetschild, lagoon, Länge: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Boutique« Buffetschild, lagoon, Länge: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Boutique« Buffetschild, lagoon, Länge: 80 mm
Logo zu COSTA NOVA »Boutique« Buffetschild, lagoon, Länge: 80 mm
Logo zu COSTA NOVA »Boutique« Buffetschild, lagoon, Länge: 80 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130067
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996177
EAN/GTIN:
     5606739961770
Suchbegriffe:
Buffetschild
Buffettschild
Büffetschild
Büffettschild
COSTA NOVA »Boutique« Buffetschild, lagoon, Länge: 80 mm

Steinzeug | Stilvolle Präsentation an Buffet und Tisch.

Weitere Informationen:
Farbe:
lagoon
EAN Stück:
5606739961770
Breite:
27 mm
Länge:
80 mm
Material:
Steinzeug
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: buffetschild, Hochzeitscatering, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,37004*
€ 26,62035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,10002*
€ 25,10902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,32002*
€ 24,18082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,17002*
€ 24,00232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.